- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸当り 90度のおすすめ人気ランキング
戸当り 90度のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新114件の「戸当り 90度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「公団 戸 当り」、「ドアストッパー90度」、「L型戸当たり」などの商品も取り扱っております。
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上
へアライン仕上/グレー
種類
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質
ステンレス
仕上
ショットブラスト
セットねじ
呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。
左右勝手はありません。
材質
SUS304
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
セットねじ
呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
材質(本体)
SUS304
用途ラバトリーブース外開き
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品
皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)
115
色
ヘアライン
幅(mm)
40
長さ(mm)
105
質量(g)
80
用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上
ホーニング
取付ねじ
なべタッピンネジ4×20mm
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズ
No.1502N
適合
木製、軽量アルミドア
材質
本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)
2000まで